Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi Alpha 2 Logikmodul, 8 Eing. Relais Ausg.Typ Analog Eing.Typ 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mitsubishi Alpha 2 Logikmodul, 8 Eing. Relais Ausg.Typ Analog Eing.Typ 24 V dc
Mitsubishi Alpha 2 Logikmodul, 8 Eing. Relais Ausg.Typ Analog Eing.Typ 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-4420789
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     AL2-14MR-D
EAN/GTIN:
     5060641274159
Suchbegriffe:
Mitsubishi ALPHA Grundgerät
mitsubishi alpha grundgerät
Hersteller Serie = Alpha 2
Anzahl der Eingänge = 8
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 24 V dc
Eingangstyp = Analog
Spannungskatagorie = 24 V dc
Programmspeicher = 200 Blöcke

Mitsubishi LogikmodulDas Logikmodul Mitsubishi Alpha 2 verfügt über 8 digitale (integrierte 8 Analogeingänge) Eingänge und 6 Relaisausgänge mit einer Kontaktbelastbarkeit von 8 A. Dieses Logikmodul für DIN-Schienenmontage verfügt über eine Schraubanschlussmethode. Die Versorgungsspannung des Logikmoduls beträgt 24 V dc.Eigenschaften und VorteileBetriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 55 °C. Dreistufiger Sicherheitsschutz Vergrößertes LCD Mathematische Berechnung Automatische Statusberichte Dreifach-Programmkapazität Analoge Signalverarbeitung E/A-Erweiterung Balkendiagramme Bewegliche TextanzeigenAnwendungenKühlanwendungen Wichtige Verbesserungen Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
Alpha 2
Anzahl der Eingänge:
8
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
24 V dc
Eingangstyp:
Analog
Spannungskatagorie:
24 V dc
Programmspeicher:
200 Blöcke
Weitere Suchbegriffe: 4420789, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Mitsubishi, AL214MRD, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 145,49*
€ 188,55*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 145,32*
€ 191,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,55*
€ 224,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitsubishi
AL2-EEPROM-2
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.