Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler CODIX 532 Zweipunkt-Temperaturregler/ Thermoelement, Typ K Eingang, 10 → 30 V dc, 48 x 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler CODIX 532 Zweipunkt-Temperaturregler/ Thermoelement, Typ K Eingang, 10 → 30 V dc, 48 x 24mm
Kübler CODIX 532 Zweipunkt-Temperaturregler/ Thermoelement, Typ K Eingang, 10 → 30 V dc, 48 x 24mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4420701
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.532.012.300
EAN/GTIN:
     4045262113590
Suchbegriffe:
Temperatur-Digitalanzeige
Thermoelement
Thermoelemente
Zweipunktregler
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Größe = 48 x 24 (1/32 DIN)mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +65°C
IP Schutzart = IP65
Eingangstyp = Thermoelement, Typ K
Tafeltiefe = 59mm

LED-Temperaturanzeige CODIX 531//532. Automatische Maximal- und Minimalaufbewahrung Dezimalpunkt auswählbar Verpolschutz 5 Messungen pro Sekunde (Display-Aktualisierung alle 1-2 Sekunden) Auflösung: 0,01 °C (0,1 °F) oder 1 °C (1 °F) Genauigkeit: PT100 0,1 %, Ni100 0,2 % Temperaturdrift: 0,01 K/K Umgebungstemperatur Betriebstemperatur: -20 bis +65 °C. DIN 24 x 48 mm Gehäuse; Einbautiefe: 59 mm 5-stellige 8-mm-LED-Anzeige
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Größe:
48 x 24 (1/32 DIN)mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+65°C
IP Schutzart:
IP65
Eingangstyp:
Thermoelement, Typ K
Tafeltiefe:
59mm
Weitere Suchbegriffe: temperatur digitalanzeige, 4420701, Automation, Prozessautomation, Temperaturregler, Kübler, 6532012300, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,21*
€ 157,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 126,10*
€ 157,69*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 148,17*
€ 180,13*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,58*
€ 206,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 181,93*
€ 217,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 55,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.