Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C27 Folienkondensator 5μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C27 Folienkondensator 5μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage
KEMET C27 Folienkondensator 5μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-4419290
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274AC34500SA0J
EAN/GTIN:
     5059043927619
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 5µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Gehäusemontage
Toleranz = ±5%
Serie = C27
Höhe = 56.5mm
Abmessungen = 30 (Dia.) x 56.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur max. = +85°C

En 60252. Zulassungen: VDE. Serie C274AC. Selbstheilende metallisierte Polypropylen-Kondensatoren für Motorantriebe Bolzenmontage, doppelt schnell, Kunststoffdose Nennwerte für Dauerbetrieb ausgelegt
Weitere Informationen:
Kapazität:
5µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C27
Höhe:
56.5mm
Abmessungen:
30 (Dia.) x 56.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator 5µf, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, 4419290, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274AC34500SA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.