| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4419278 Herst.-Nr.: C274AC34300SA0J EAN/GTIN: 5059043610313 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 3µF Spannung = 470V ac Montageart = Gehäusemontage Toleranz = ±5% Serie = C27 Höhe = 56.5mm Abmessungen = 25 (Dia.) x 56.5mm Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen Anschlussklemmentyp = Mit Gewindebolzen Betriebstemperatur min. = -25°C
En 60252. Zulassungen: VDE. Serie C274AC. Selbstheilende metallisierte Polypropylen-Kondensatoren für Motorantriebe Bolzenmontage, doppelt schnell, Kunststoffdose Nennwerte für Dauerbetrieb ausgelegt Weitere Informationen: | | Kapazität: | 3µF | Spannung: | 470V ac | Montageart: | Gehäusemontage | Toleranz: | ±5% | Serie: | C27 | Höhe: | 56.5mm | Abmessungen: | 25 (Dia.) x 56.5mm | Dielektrikum: | Metallisiertes Polypropylen | Anschlussklemmentyp: | Mit Gewindebolzen | Betriebstemperatur min.: | -25°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator 3µf, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, 4419278, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274AC34300SA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors |
| | |
| |