Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Druckschalter beleuchtet Rastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-441625
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     513000-601
EAN/GTIN:
     5059045533375
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 40
Herst.-Teile-Nr. = 513000-601

Kontaktelemente, Streuscheiben und Leuchten müssen separat bestellt werden. Für Beleuchtungsanwendungen müssen die kleinen Lampen mit Zwergnut T1 3/4 verwendet werden. Drucktastenschalter-Lampenhalter. Einbauschalter in Modulformat Separate Kontaktelemente erforderlich, siehe Bestell- Nr. ; 417-7621 417-7621 (typ.) Jede Einheit kann mit zwei Kontaktelementen ausgestattet werden, um die maximale Schaltkapazität von 4 1-poligen Wechslern zu erhalten
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 40
Herst.-Teile-Nr.:
513000-601
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter silber, 441625, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Saia-Burgess, 513000601, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saia Burgess
TH593567000
ab € 25,75*
Zubehör
Saia Burgess
TH463213000
ab € 8,42*
Zubehör
Saia Burgess
463413-605
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.