Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon-Rundstab, Nylon Schwarz 1.15g/cm³, Ø 130mm x 500mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4386421
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4386421
EAN/GTIN:
     5056112004370
Suchbegriffe:
Nylon-Rundstab
Nylon6 Rundstab
Nylon6 Stab
PA-Rundstab
Farbe = Schwarz
Länge = 500mm
Material = Nylon
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 130mm
Dichte = 1.15g/cm³
Zugfestigkeit = 75 MPa
Betriebstemperatur max. = +170°C
Wasseraufnahme = 6%

Gegossenes Nylon 6 - MoS ;sub>2 ;/sub> gefüllt, PA-Platte: Polyamid. Modifiziert durch Zugabe von Molybdändisulpid. Geringe Reibung und selbstschmierend. Geeignet für hohe Temperaturen und hohe mechanische Festigkeit. Hohe Schleif- und UV-Lichtbeständigkeit. Geeignet für Buchsen, Lager, Zahnräder und Räder usw. Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
500mm
Material:
Nylon
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
130mm
Dichte:
1.15g/cm³
Zugfestigkeit:
75 MPa
Betriebstemperatur max.:
+170°C
Wasseraufnahme:
6%
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rs pro nylon rundstab, nylon rundprofil, rundprofil 500mm, 4386421, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 151,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 231,75*
€ 275,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 228,18*
€ 271,53
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 212,20*
€ 252,52
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 200,79*
€ 238,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 193,51*
€ 230,28
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 175,94*
€ 209,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 151,04*
€ 179,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.