Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon-Rundstab, Nylon 1.15g/cm³, Ø 150mm x 500mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4383719
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4383719
EAN/GTIN:
     5056112004127
Suchbegriffe:
Nylon-Rundstab
Nylon6 Rundstab
Nylon6 Stab
PA-Rundstab
Farbe = Natur
Länge = 500mm
Material = Nylon
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 150mm
Dichte = 1.15g/cm³
Zugfestigkeit = 60 (Nass) MPA, 85 (Trocken) MPA
Betriebstemperatur max. = +180°C
Ausdehnung = 50%

RS PRO RS Pro Nylonstange, Natur, 500 mm x 150 mm DurchmesserDiese Nylonstange von RS Pro ist naturfarben und misst 500 mm Länge mit 150 mm Durchmesser. Er ist für den Einsatz in einer Reihe von Branchen geeignet, insbesondere in Branchen mit rauen Umgebungsbedingungen. Im Gegensatz zu stranggepressten Nylonstäben ist diese gegossene Nylonstange frei von inneren Belastungen, sodass sie eine hohe Stoßfestigkeit und eine hohe Zugfestigkeit von 85 MPa im trockenen Zustand bietet. Es ist beständig gegen Chemikalien, Säuren, Laugen und Abrieb und eignet sich für den Einsatz bei Temperaturen bis +180 °C. Die Stange wurde geprüft, um die Einhaltung internationaler Sicherheits- und Qualitätsstandards zu gewährleisten. Mit einer Entflammbarkeitsklasse von UL 94 HB von Underwriters Laboratories ist es selbstverlöschend im Brandfall. Es erfüllt auch die Norm DIN 50 014 des Deutschen Institut für Normung (DIN) für Korrosionsbeständigkeit. Dank ihrer Langlebigkeit ist diese Nylonstange für industrielle Hochleistungsanwendungen wie Lager, Bürsten und Zahnräder geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Nylonstange • Farbe: Natur • Aus gegossenem Nylon 6 • Länge: 500 mm • Durchmesser: 150 mm • Dichte von 1,15 g/cm3 • Zugfestigkeit von 60 MPa bei Nässe und 85 MPA im trockenen Zustand • Entflammbarkeitsklasse UL 94 HB, damit sie selbstverlöschend ist • Maximale Betriebstemperatur von +180 °C. • Verlängerung von 50 % • Härte M 90 Rockwell • entspricht der Norm DIN (Deutsches Institut für Normung, oder der deutschen Organisation für Normung) 50 014 für Korrosionsbeständigkeit • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Länge:
500mm
Material:
Nylon
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
150mm
Dichte:
1.15g/cm³
Zugfestigkeit:
60 (Nass) MPA, 85 (Trocken) MPA
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Ausdehnung:
50%
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rs pro nylon rundstab, nylon rundprofil, rundprofil 500mm, 4383719, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 191,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 291,26*
€ 346,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 290,75*
€ 345,99
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 270,41*
€ 321,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 267,44*
€ 318,25
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 253,06*
€ 301,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 241,60*
€ 287,50
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 219,63*
€ 261,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 191,92*
€ 228,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.