Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon-Rundstab, Nylon 1.15g/cm³, Ø 130mm x 500mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4383703
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4383703
EAN/GTIN:
     5056112004110
Suchbegriffe:
Nylon-Rundstab
Nylon6 Rundstab
Nylon6 Stab
PA-Rundstab
Farbe = Natur
Länge = 500mm
Material = Nylon
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 130mm
Dichte = 1.15g/cm³
Zugfestigkeit = 60 (Nass) MPA, 85 (Trocken) MPA
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Wasseraufnahme = 6 → 7%

Gußnylon 6. Natürliche Farbe, aus Nylon 6 gegossen. Frei von inneren Spannungen Hohe Zugfestigkeit und Schlagfestigkeit Chemikalien-, säure- und laugenbeständig Hohe Abriebfestigkeit Geringe Zahl an beschichteten Bauteilen Geeignet für alle Lager, Buchsen und Zahnradanwendungen Natürliche Farbe
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Länge:
500mm
Material:
Nylon
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
130mm
Dichte:
1.15g/cm³
Zugfestigkeit:
60 (Nass) MPA, 85 (Trocken) MPA
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Wasseraufnahme:
6 → 7%
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rs pro nylon rundstab, nylon rundprofil, rundprofil 500mm, 4383703, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 144,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 221,72*
€ 263,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 219,54*
€ 261,25
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 204,17*
€ 242,96
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 193,19*
€ 229,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 186,36*
€ 221,77
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 169,41*
€ 201,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 144,75*
€ 172,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.