Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC Datenkabel 0,75 mm Ø 7mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Twisted Pair Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-437601
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034704-50
EAN/GTIN:
     5059039228331
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,75 mm
Aderzahl = 4
AWG = 18 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Abschirmtyp = Kupfergeflecht verzinnt
Certification RPC = Eca
Kabeltyp = LiYCY
Außendurchmesser = 7mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Aderlitzen = 24/0,20 mm

DIN 47100, IEC 60332-1. Kabel Unitronic LiYCY. Die Datenkabel der Serie Unitronic LiYCY von Lapp sind DIN-Farbcodierung und ideal für Anwendungen mit niedriger Frequenz. Diese Daten- oder Signalkabel werden für Computer und elektronische Steuergeräte verwendet und sind zur Minimierung elektrischer Störungen geschirmt. Abmessungen und Außendurchmesser dieses Kabels sind gering, sodass es sich für feste Installationen eignet, bei denen Platzersparnis wichtig ist. Das Kabel Unitronic LiYCY ist schwer entflammbar und für den Einsatz in trockenen und feuchten Räumen geeignet. Eigenschaften und Vorteile Aderisolierung mit PVC-Basis Adern in Litzen zusammengefasst Farbcodierung nach DIN Abschirmungsgeflecht aus verzinnten Drähten Transparente Außenummantelung aus speziellem PVC-Gemisch Schwer entflammbar gemäß VDE 0472, Teil 804, Prüfart B (IEC 332.1) Betriebstemperatur bei gelegentlichem Biegen: –5 °C bis +70 °C Betriebstemperatur bei fester Installation: –40 °C bis +80 °C Anwendungen Dieses mehradrige CY-Kabel ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, z. B.: RS 232 Prozesssteuerung Kommunikation, Signal und Steuerung Signal und Rundfunk Zubehör Kabel der Serie Unitronic LiYCY sollten mit Zubehör verwendet werden, das ihren Fähigkeiten entspricht. Daher bietet Lapp eine Serie geschirmter Kabelverschraubungen mit niedrigem Widerstand an. 839-5331 839-5331 ist eine M16-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 839-5340 839-5340 ist eine M20-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 839-5343 839-5343 ist eine M25-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 839-5347 839-5347 ist eine M32-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 839-5356 839-5356 ist eine M40-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 839-5359 839-5359 ist eine M50-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm
Aderzahl:
4
AWG:
18 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Abschirmtyp:
Kupfergeflecht verzinnt
Certification RPC:
Eca
Kabeltyp:
LiYCY
Außendurchmesser:
7mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Aderlitzen:
24/0,20 mm
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 4x0,25 r50, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 437601, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 003470450, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,46*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 2,1892* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 149,03*
€ 177,35
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 145,36*
€ 172,98
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 137,68*
€ 163,84
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 128,36*
€ 152,75
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 123,56*
€ 147,04
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 109,46*
€ 130,26
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111010+53119010
ab € 8,51*
Zubehör
Lapp Kabel
53015020+53019020
ab € 19,20*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,77*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.