Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter MSM DP 19 Druckschalter Rot beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 10 A @ 250 Vac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-436917
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.6924.1121000
EAN/GTIN:
     5059039798223
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 19mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Rot
IP Schutzart = IP 67
Serie = MSM DP 19
Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 Vac
Herst.-Teile-Nr. = 1241.6924.1121000

ENEC, UL, CSA. Vandalismussichere Druckschalter M19 und M22 - Serie MSM (zweipolig). Widerstandsfähiger Drucktastenschalter für raue Umgebungsbedingungen - Stoßfestigkeit IK07 (DIN EN 50102) Gehäuse und Tastbetätigungselement aus rostfreiem Stahl - IP40-Mikroschalter als 2-poliger Wechsler Konstruiert mit zwei separaten Schaltkontakten - kann als Schließer, Öffner oder Wechsler konfiguriert werden Kann in Anwendungen verwendet werden, in denen ein zweiter Kontakt benötigt wird, z. B. bei Notfallschaltungen Betätigungselement mit 5 N Betätigungskraft und 1 mm Betätigungsweg - ragt 1,7 mm über die Frontplatte hinaus Schnellverbindungsanschlüsse Lange Lebensdauer - bis zu 1.500.000 mechanische Betätigungen Ohne Beleuchtung oder mit Beleuchtung durch Ring aus roten, grünen oder blauen LEDs (erfordert 24-V-dc-Versorgung und Reihenwiderstand) erhältlich, mit 19 oder 22 mm Ø Plattenausschnitt
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
19mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Rot
IP Schutzart:
IP 67
Serie:
MSM DP 19
Kontaktnennstrom:
10 A @ 250 Vac
Herst.-Teile-Nr.:
1241.6924.1121000
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter rot, 436917, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Schurter, 124169241121000, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
SULM516B1 F2
ab € 35,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.