| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4362784 Herst.-Nr.: 51408-00009-00 EAN/GTIN: 5060641288712 |
| |
|
| | |
| Trägermaterial = Kapton Klebermaterial = Silikon Breite = 25mm Länge = 33m Modellnummer = 51408 Stärke = 0.07mm Farbe = Orange
Tesa-AbdeckbandDas Orange Abdeckband tesa 51408 ist ein hochtemperaturbeständiger Silikonklebstoff. Dieses Band ist 0,07mm dick, 25mm breit und 33 m lang. Er ist ideal für Abdeckanwendungen mit dauerhaft hohen Temperaturen und ungewöhnlich hohen Peak Temperatures. Informationen zur Produktanwendung: Kapton-Band 51408 hält hohen Temperaturen für eine begrenzte Zeit stand.Eigenschaften und VorteilePolyamid wird als Trägermaterial verwendet Die Temperaturbeständigkeit beträgt -260 °C für 1000 Stunden oder 350 °C für 10 Stunden Die Haftung auf Stahl beträgt 2,8 N/cm Klassifiziert als flammhemmendes Material Die Durchschlagsspannung beträgt 7500 V Hohe Chemikalienbeständigkeit Die Bruchdehnung beträgt 60 % Die Zugfestigkeit beträgt 260 N/cm FlammhemmendAnwendungenSchwall-Lötverfahren Pulverbeschichtung Chemische Produktionsprozesse Weitere Informationen: | | Trägermaterial: | Kapton | Klebermaterial: | Silikon | Breite: | 25mm | Länge: | 33m | Modellnummer: | 51408 | Stärke: | 0.07mm | Farbe: | Orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 25 mm, kapton band, kapton band 25mm, 4362784, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Tesa, 514080000900, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes |
| | |
| |