Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler CODIX 131 Bidirektional Zähler LCD 8-stellig, Impulse, max. 12kHz, 4 → 30 V dc, -9999999 → 99999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler CODIX 131 Bidirektional Zähler LCD 8-stellig, Impulse, max. 12kHz, 4 → 30 V dc, -9999999 → 99999999
Artikel-Nr.:
     108EL-4360249
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.131.012.851
EAN/GTIN:
     4045262108701
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 4 → 30 V dc
Zählmodus = Impulse
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Elektrisch, Manuell
Anzahl der Stellen = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Bidirektional
Ziffernhöhe = 8 mm
Zählfrequenz max. = 12kHz
Anzeigebereich = -9999999 → 99999999
Betriebstemperatur min. = -10°C

Zähler mit Anzeige, Codix Serie 130. 8-Digit LCD-Zähler für Anwendungen ohne Netzteil (batteriebetrieben) Sehr gute Lesbarkeit aufgrund Auslassung von führenden Nullen und 8 mm Ziffernhöhe Langsamer Zähleingang, z. B. für mechanische Kontakte Schneller Zähleingang bis zu 30 kHz Einfacher und sicherer Anschluss aufgrund von Schraubklemmen Lösung für jeden Zählaufgaben-Zählmodus – NPN, PNP, AC, schnelles, langsames Zählen Fassungen zur Schraubmontage im Lieferumfang enthalten Leicht anwendbar; keine Programmierung erforderlich Tafelausschnitt: 22,2 x 45 mm Betriebstemperatur: –10 → +60 °C Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
4 → 30 V dc
Zählmodus:
Impulse
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Elektrisch, Manuell
Anzahl der Stellen:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Bidirektional
Ziffernhöhe:
8 mm
Zählfrequenz max.:
12kHz
Anzeigebereich:
-9999999 → 99999999
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: impulszähler kübler, impulszähler, 4360249, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 6131012851, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,63*
€ 85,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,49*
€ 90,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 80,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.