Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo G1/4 Drucksensor 0bar bis 4bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4359918
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     401001/000-457-405-502-20-601-36/000
EAN/GTIN:
     5059040094437
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 4bar
Prozessanschluss = G1/4
Anschluss = M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
IP Schutzart = IP65/ IP67

Druckwandler der Serie 401001. Serie piezoresistiver Druckwandler für das Messen des relativen Drucks in gasförmigen und flüssigen Umgebungen. Ausgang 4 → 20 mA. AISI 303 Edelstahlgehäuse. Das in Kontakt mit der zu messenden Umgebung stehende Teil besteht aus AISI 303-Edelstahl. 2-Kabel-Ausgang über Kabelverschraubung und Schraubklemme oder M12-Steckverbinder (Serie 43008) Lineare Eigenschaften.
Weitere Informationen:
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
4bar
Prozessanschluss:
G1/4
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
IP Schutzart:
IP65/ IP67
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 0,000001 mbar, differenzdrucksensor, 4359918, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Jumo, 4010010004574055022060136000, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,47*
€ 279,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,46*
€ 225,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.