Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose Bodenstativ Typ Standfuß, GTFD, passend für ø: 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4356234
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     49496800
EAN/GTIN:
     5059040259775
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
fuss klemmstück
Baugruppentyp = Standfuß
Passend für Rohrdurchmesser = 48mm
Passend für Strebenprofil = 48 mm
Strukturelement-Typ = Rundrohr
Produkt-System = GTFD

Bodenstativ Pivot GT FD 48. Oberflächenmontage, gerader Ausgang mit Drehzapfen Aluminiumguss mit Innenstahlrohr und Gleitlagern Einheit kann um 250° gedreht werden
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Standfuß
Passend für Rohrdurchmesser:
48mm
Passend für Strebenprofil:
48 mm
Strukturelement-Typ:
Rundrohr
Produkt-System:
GTFD
Weitere Suchbegriffe: 4356234, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Füße, Laufrollen und Standfußklammern, Rose, 49496800, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Feet, Castors & Base Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,40*
€ 207,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.