| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4355685 Herst.-Nr.: 3251-21-01/67 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Rastend Beleuchtet = Nein Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) Drucktastentyp = Rechteckig IP Schutzart = IP 65 Kontaktnennstrom = 16 A bei 230 V ac/dc Beschriftung = I / O
DIN/VDE 0660 pt 102; IEC 947-4-2. Bitte beachten Sie, dass RS-Best.-Nr. ; 398-5279 398-5279 mit einem zusätzlichen Kontakt ausgestattet ist. No-Volt-Trennschaltermodule. Wippschalter und Drucktaster-Ein/Aus-Schalter, die bei Stromausfall automatisch getrennt werden. Nennbetriebsspannung: 230 V; Schaltstrom: 16 A Verhindert das Wiederstarten von Maschinen oder Geräten in unsicherem Zustand Zusätzliche Kontaktausführungen ermöglichen eine Fernauslösung Frontplattenmontage, Ausschnittgröße (45,2x21,7mm) Schutz-Kits erhältlich, Drucktaste zum Einrasten wird komplett mit Schutz-Kit geliefert Zweipolige Isolierung Rückseitenmanschette (quadratische Ausführung) bietet zusätzlichen Schutz Komplette Netzeinheit, ideal für die Werkbankinstallation IP-Schutzart: Wippschalter (IP40), Wippschalter mit Kappe (IP54), Drucktaste (IP65) Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Rastend | Beleuchtet: | Nein | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) | Drucktastentyp: | Rechteckig | IP Schutzart: | IP 65 | Kontaktnennstrom: | 16 A bei 230 V ac/dc | Beschriftung: | I / O |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter 2 polig, ausschalter, 4355685, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EICHOFF, 3251210167, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |