Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vero Technologies FR4 Backplane 1-seitig für Eurokarte DIN 41612, 64-polig 84HP, Raster 15.24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-435327
Hersteller:
     Vero
Herst.-Nr.:
     222-29824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Anschluss = DIN 41612
Anzahl der Kontakte = 64
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 1
Höhe = 3U
Horizontal Raster = 84HP
Materialstärke = 1.6mm
Raster = 15.24mm

2 isolierte Befestigungsstreifen. Einseitige Rückwandplatine. Einseitige, 64-polige Eurokarten-Rückwandplatine für den Einsatz mit indirekten 64/96 (a/c) DIN 41612-Kantensteckverbindern in Verbindung mit Eurokarten-Einschubsystemen nach DIN 41494, z. B. dem Eurokarten-Baugruppenträgersystem (mit Ausnahme der Kartenfrontplatten 4TE, 10TE), Abmessungen: Höhe 3HE. Breite 84TE Rastermaß 0,6 " (15,24 mm) Leitungen 1, 2, 31 und 32 (a und c) sind für Verteilung über 3 Schienen und 0 V-Stromverteilung vollständig mit Bus ausgestattet. Die Abwesenheit einer Erdungsebene macht diese Rückwandplatine ideal für langsame, nicht kritische Anwendungen. Montageanordnungen auf dem RS-Baugruppenträgersystem ist wie für den doppelseitigen Typ dargestellt
Weitere Informationen:
Anschluss:
DIN 41612
Anzahl der Kontakte:
64
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
1
Höhe:
3U
Horizontal Raster:
84HP
Materialstärke:
1.6mm
Raster:
15.24mm
Weitere Suchbegriffe: vero platine, eurocard, 435327, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Busleiterplatten und Motherboards, Vero Technologies, 22229824, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Backplanes & Motherboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
PCTE100 04ST
ab € 8,49*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 16,10*
Zubehör
Vero
WP7251
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.