Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAG Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 150mm, 400kg, Ges H. 195mm, Rad B. 40mm, 135 x 110mm, Platte,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4352513
Hersteller:
     LAG
Herst.-Nr.:
     19891 FR
EAN/GTIN:
     5059045693000
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Raddurchmesser = 150mm
Belastung = 400kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 195mm
Radbreite = 40mm
Drehrichtung = Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material = Polyurethan
Lochabstand = 105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 10mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenlager = Rollenlager

Polyurethanreifen, Nabe aus Nylon, mittlere Beanspruchung, Serie P60 . Hygienische Materialien und Konstruktion Beständig gegenüber Korrosion, Abrieb und Stößen Ruhiger Lauf Polyurethan-Reifen Shore-Härte A 95 ±3 Rad Serie A
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
150mm
Belastung:
400kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
195mm
Radbreite:
40mm
Drehrichtung:
Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material:
Polyurethan
Lochabstand:
105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
10mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenlager:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, lenkrolle lochabstand 105x80, polyurethan reifen, polyurethanrad 150 mm durchmesser, 4352513, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, LAG, 19891FR, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.