Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vero Technologies FR4 Backplane 2-seitig für Eurokarte DIN 41612, 96-polig 84HP, Raster 15.24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-435068
Hersteller:
     Vero
Herst.-Nr.:
     222-2470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Anschluss = DIN 41612
Anzahl der Kontakte = 96
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Höhe = 130mm
Horizontal Raster = 84HP
Materialstärke = 1.6mm
Raster = 15.24mm
Kupferstärke = 35µm

2 isolierte Befestigungsstreifen. Rückwandplatinen, doppelseitig. Doppelseitige Rückwandplatine mit 3HE und Durchkontaktierung für eine hohe Betriebssicherheit, kann an Steckverbinder gemäß DIN41612 angeschlossen werden. Geeignet für den Einsatz mit Eurokarten-Einschubsystemen nach IEC297-3. 96//96-polige Rückwandplatine für schnelle Logikschaltungen, bei denen die einzelnen Signalleitungen abgeschirmt werden müssen. Kann auch für langsamere Anwendungen mit höchstens 84 separaten Signalleitungen verwendet werden. Die gemeinsame 0 V-Leitung muss dann an der Endposition gebrochen werden
Weitere Informationen:
Anschluss:
DIN 41612
Anzahl der Kontakte:
96
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
2
Höhe:
130mm
Horizontal Raster:
84HP
Materialstärke:
1.6mm
Raster:
15.24mm
Kupferstärke:
35µm
Weitere Suchbegriffe: vero platine, eurocard, 435068, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Busleiterplatten und Motherboards, Vero Technologies, 2222470, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Backplanes & Motherboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,97*
€ 339,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,20*
€ 329,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,69*
€ 276,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,07*
€ 254,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
PCTE100 04ST
ab € 8,44*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 15,99*
Zubehör
Vero
WP7256
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.