Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow IC-Sockel SMD-Gehäuse PLCC-Buchse 1.27mm Raster 68-polig gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4350646
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W9327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
IC Sockel
ic sockel plcc
ic sockel
Gehäusetyp = SMD
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 68
Raster = 1.27mm
Gehäuseausrichtung = gewinkelt

SMD-PLCC-Stecker. Die SMD-Stecker von Adaptic mit großer Belegung passen auf die PLCC-Produktionssockel für die Verbindung von Prüfgeräten oder Tochterplatinen.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
SMD
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
68
Raster:
1.27mm
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Weitere Suchbegriffe: ic sockel 68polig, 4350646, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, Winslow, W9327, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.