Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kleinteilebox, Polypropylen Schwarz, Transparent, 17 Fächer verstellbar, 60mm x 395mm x 305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kleinteilebox, Polypropylen Schwarz, Transparent, 17 Fächer verstellbar, 60mm x 395mm x 305mm
RS PRO Kleinteilebox, Polypropylen Schwarz, Transparent, 17 Fächer verstellbar, 60mm x 395mm x 305mm
RS PRO Kleinteilebox, Polypropylen Schwarz, Transparent, 17 Fächer verstellbar, 60mm x 395mm x 305mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4350179
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4350179
EAN/GTIN:
     5059044183724
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Anzahl von Fächern = 17
Höhe = 60mm
Breite = 395mm
Tiefe = 305mm
Verstellbare Fächer = Ja
Transparente Deckel = Ja
Material = Polypropylen
Farbe = Schwarz, Transparent

Kunststofffach von RS Pro mit verstellbaren Teilern Der RS Pro Fachkastenorganisator ist ein Hartkunststoff-Sortimentskorfach mit Teilern, sodass die Fächer in verschiedenen Größen angeordnet werden können. Der transparente Deckel LID ermöglicht Ihnen, alle Teile im Inneren leicht zu sehen und zu identifizieren, was erforderlich ist, ohne den LID zu öffnen. Diese Sortiments-Boxen sind ideal für die Aufbewahrung von Muttern, Unterlegscheiben, Schrauben und Kleinteilen. Das schwarze RS Pro Organizer-Gehäuse hat eine Tiefe von 305 mm, eine Breite von 395 mm und eine Höhe von 60 mm mit 17 Fächern (5-fest) und 12 verstellbaren Teilern im Lieferumfang enthalten. Er besteht aus Polypropylen. Eigenschaften und Vorteile Sichere Doppelverriegelung Robuster transparenter Deckel mit Anti-Wanderungs-Riegeln, um sicherzustellen, dass kleine Teile nicht verrutschen Integrierter ergonomischer Griff 17 Fächer - mit beweglichen Teilern Typische Anwendungen Diese kleinen RS Pro-Fachboxen sind ideal für Elektriker und Elektronikingenieure zur Aufbewahrung, Organisation und zum Transport kleiner Bauteile. Fachboxen sind eine ideale Lösung zur Aufbewahrung kleiner und großer Gegenstände, da sie verstellbar sind und bei Bedarf auch ordentlich in einer Schublade verstaut werden können. Diese Kästen sind perfekt für die Organisation von Schrauben, Muttern, Stiften, kleinen Elektronik oder Werkzeugen und werden in der Regel mit Teilern geliefert, die den Aufbewahrungsanforderungen des Benutzers entsprechen. Abteilerkästen werden häufig von Profis verwendet, z. B. in Werkstätten, Laboren, Autowerkstätten, aber auch von Hobbyisten, die nach einer idealen Lösung für die Organisation von Handwerkszubehör wie Perlen, Knöpfen und mehr suchen. Häufig gestellte Fragen Wird diese Aufbewahrungsbox mit einem Deckel geliefert? Ja, diese Box verfügt über einen transparenten Deckel LID
Weitere Informationen:
Anzahl von Fächern:
17
Höhe:
60mm
Breite:
395mm
Tiefe:
305mm
Verstellbare Fächer:
Ja
Transparente Deckel:
Ja
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz, Transparent
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, rs pro kleinteilemagazin, klarsicht-magazin, 4350179, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, RS PRO, TO16BLACK, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.