Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vero Technologies Streifenplatinen, FR4, DIN 41612, 1-seitig, PCB-Bohrung 1.02mm, Raster 2.54 x 2.54mm, 160 x 100 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-434627
Hersteller:
     Vero
Herst.-Nr.:
     10-2449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
434627
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Streifenplatinen
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 1
Abmessungen = 160 x 100 x 1.6mm
Lochdurchmesser = 1.02 mm, 3.81mm
Lochraster = 2.54 x 2.54mm
Anschluss = DIN 41612
FR Materialgüte = FR4
Länge = 160mm
Materialstärke = 1.6mm
Breite = 100mm

Doppelseitige Leiterplatte. ideal für die Realisierung von Prototypen electronische Schaltungen sind durch Verknüpfen der parallel laufenden Leiterbahnen leicht herstallbar zum Auftrennen der Leiterbehnen muss ein Leiterbahnunterbrecher verwendet werden
Weitere Informationen:
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
1
Abmessungen:
160 x 100 x 1.6mm
Lochdurchmesser:
1.02 mm, 3.81mm
Lochraster:
2.54 x 2.54mm
Anschluss:
DIN 41612
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
160mm
Materialstärke:
1.6mm
Breite:
100mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2162706
ab € 3,55*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.