Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEH200, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47000μF ±20% / 40V dc, Ø 51.6mm x 98.5mm x 98.5mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PEH200, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47000μF ±20% / 40V dc, Ø 51.6mm x 98.5mm x 98.5mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-4340677
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH200KJ5470MB2
EAN/GTIN:
     5059043378701
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47000µF
Spannung = 40V dc
Montageart = Bolzenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 51.6 x 98.5mm
Höhe = 98.5mm
Länge = 98.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 51.6mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 12000 h @ +85 °C/40V dc/Ir
Polarisiert = Polar

IEC 384-4 für lange Lebensdauer 40/85/56, DIN 41240 AEC-Q200-zertifiziert. Anschlussklemmenschrauben M5 nicht mitgeliefert Nylon-Montagemutter siehe Bestell-Nr. ; 280-492 280-492 ; ; 280-515 280-515 Kapazitäts- und Spannungsabgleich/Entladungswiderstände separat erhältlich. Typ PEH200. Hochleistungs-Elektrolytkondensatoren mit Gewindebolzen, Industrieausführung mit langer Lebensdauer. Geeignet für ununterbrochene Stromversorgungen, Erdversorgungseinheiten, Schweißgeräte und Motorantriebe Kompakte Größe Hoher CV-Wert mit niedrigem Ersatzserienwiderstand (ESR) sowie niedrige Ersatzserieninduktivität (ESL)
Weitere Informationen:
Kapazität:
47000µF
Spannung:
40V dc
Montageart:
Bolzenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
51.6 x 98.5mm
Höhe:
98.5mm
Länge:
98.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
51.6mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
12000 h @ +85 °C/40V dc/Ir
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, Radial Kondensator, elko kemet 40v, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, 4340677, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, PEH200KJ5470MB2, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.