Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler CODIX 132 Bidirektional Zähler LCD 8-stellig, Impulse, max. 30Hz, 10 → 260 V ac/dc, -9999999 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler CODIX 132 Bidirektional Zähler LCD 8-stellig, Impulse, max. 30Hz, 10 → 260 V ac/dc, -9999999 →
Artikel-Nr.:
     108EL-4333770
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.132.012.853
EAN/GTIN:
     4045262108756
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 10 → 260 V ac/dc
Zählmodus = Impulse
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Elektrisch, Manuell
Anzahl der Stellen = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Bidirektional
Ziffernhöhe = 8 mm
Zählfrequenz max. = 30Hz
Anzeigebereich = -9999999 → 99999999
Messbereich = -9999999 → 99999999°C

Zähler mit Anzeige, Codix Serie 130. 8-Digit LCD-Zähler für Anwendungen ohne Netzteil (batteriebetrieben) Sehr gute Lesbarkeit aufgrund Auslassung von führenden Nullen und 8 mm Ziffernhöhe Langsamer Zähleingang, z. B. für mechanische Kontakte Schneller Zähleingang bis zu 30 kHz Einfacher und sicherer Anschluss aufgrund von Schraubklemmen Lösung für jeden Zählaufgaben-Zählmodus – NPN, PNP, AC, schnelles, langsames Zählen Fassungen zur Schraubmontage im Lieferumfang enthalten Leicht anwendbar; keine Programmierung erforderlich Tafelausschnitt: 22,2 x 45 mm Betriebstemperatur: –10 → +60 °C Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 260 V ac/dc
Zählmodus:
Impulse
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Elektrisch, Manuell
Anzahl der Stellen:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Bidirektional
Ziffernhöhe:
8 mm
Zählfrequenz max.:
30Hz
Anzeigebereich:
-9999999 → 99999999
Messbereich:
-9999999 → 99999999°C
Weitere Suchbegriffe: impulszähler, 4333770, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 6132012853, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,94*
€ 92,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,73*
€ 100,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,47*
€ 105,85*
17 Tage
9
Frei Haus
ab € 147,78*
€ 179,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 83,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.