Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Buchse Mit Gewinde Hart-PVC Gerade 1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4327696
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     721910604
EAN/GTIN:
     7612988166604
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting Typ = Buchse
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Material = Hart-PVC
Anschlussrichtung = Gerade
Thread-Standard = Rp
Gewindegröße = 1/4Zoll
Gewinde Standard 2 = Rp
Gewindegröße 2 = 1/4Zoll
Länge = 27mm

Verwenden Sie keinerlei Gewinde-Abdichtpasten, die PVC-U angreifen. Maximaler Betriebsdruck: 10 bar bei 20 °C. Hart-PVC-Gewindebuchsen BSPPF. PVC-U-Nippel mit parallem Innengewinde Rp. Ideal geeignet für Wasseraufbereitung, Schiffsbau und chemische Prozessindustrie. Nur für Anschluss an Kunststoffgewinden Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Buchse
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Material:
Hart-PVC
Anschlussrichtung:
Gerade
Thread-Standard:
Rp
Gewindegröße:
1/4Zoll
Gewinde Standard 2:
Rp
Gewindegröße 2:
1/4Zoll
Länge:
27mm
Weitere Suchbegriffe: PVC-Muffe, georg fischer pvc-u fittings, pvc-fittings, gewindemuffe kunststoff, 4327696, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 721910604, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 6,832*
€ 9,468*
1
€ 6,99*
ab € 10,90*
€ 15,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,468*
€ 11,26692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,268*
€ 11,02892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,958*
€ 10,66002
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,696*
€ 10,34824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,402*
€ 9,99838
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,832*
€ 8,13008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.