Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hydraulikleitung 1.5mm 8mm Verzinkt 0.2kg/m -40°C +120°C 478 bar innen ø 5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hydraulikleitung 1.5mm 8mm Verzinkt 0.2kg/m -40°C +120°C 478 bar innen ø 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4325735
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4325735
EAN/GTIN:
     5056070932593
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rohr
Hydraulikrohr
hydraulik rohr
Außendurchmesser = 8mm
Innendurchmesser = 5mm
Material = Stahl zinkplattiert
Stärke = 1.5mm
Länge = 2m
Oberfläche = Verzinkt
Gewicht = 0.2kg/m
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Betriebsdruck max. = 478 bar

RS PRO V14
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
8mm
Innendurchmesser:
5mm
Material:
Stahl zinkplattiert
Stärke:
1.5mm
Länge:
2m
Oberfläche:
Verzinkt
Gewicht:
0.2kg/m
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Betriebsdruck max.:
478 bar
Weitere Suchbegriffe: 4325735, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikrohre, RS PRO, 8X15TUBEZINC, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 21,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,61*
€ 173,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 141,64*
€ 168,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,05*
€ 159,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,37*
€ 153,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,25*
€ 130,01
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
G08SCF
ab € 3,08*
Zubehör
Parker
GE08SREDCF
ab € 2,545*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.