Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starrett DZ800 Wasserwaage, Typ Bullauge, 42mm, 1 Libelle/n Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-432536
Hersteller:
     Starrett
Herst.-Nr.:
     DZ800
EAN/GTIN:
     5060641254755
Suchbegriffe:
Dosenlibelle
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagentyp = Bullauge
Länge = 42mm
Libellenzahl = 1
Wasserdicht = Ja
Modellnummer = DZ800

Dosenlibellen. Augenlibellen mit Glas, in allen horizontalen Ebenen einsetzbar Ideal zur dauerhaften Befestigung an beweglichen Geräten Kunststoff-Ausführung für wetterfeste Einsatzbereiche Metall-Ausführung eher für den Gebrauch in Innenräumen, an Geräten mit anspruchsvollerem Design
Weitere Informationen:
Wasserwaagentyp:
Bullauge
Länge:
42mm
Libellenzahl:
1
Wasserdicht:
Ja
Modellnummer:
DZ800
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaagen, wasserwaage, 432536, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Wasserwaagen und Neigungsmesser, Starrett, DZ800, Hand Tools, Measuring & Marking, Spirit Levels & Inclinometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1368087
ab € 6,20*
Ähnlich
RS Pro
6673913
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.