Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Edelstahl Inline-Wasserfilter Filter Gas, Flüssigkeit 4.05l/min 50μm 1/4Zoll, mit 1/4" A-Lok Anschluss 0bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4325268
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     4A-F4L-50-SS
EAN/GTIN:
     5059041919555
Suchbegriffe:
In-Line-Filter
parker in-line-filter
in line filter
Sieb oder Filter = Filter
Geeignete Medien = Gas, Flüssigkeit
Maximale Durchflussrate = 4.05l/min
Filterfeinheit = 50µm
Anschluss = 1/4" A-Lok
Gehäusematerial = Edelstahl
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Maximaler Arbeitsdruck = 414 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Gewinde Fitting Typ = A-Lok
Betriebsdruck Bereich = 0 → 414 bar

Leitungsfilter Serie F. Schützt Instrumentierungssysteme vor dem Eindringen von Verunreinigungen in das Schlauchsystem Gehäusewerkstoff: ASTM A276 Typ F316 Federmaterial: Edelstahl 316 Widersteht Drücken von bis zu 6000 psig (414 bar) Betriebstemperaturbereich: –26 bis +204 °C Sitzmaterial Fluorkohlenwasserstoff Kompaktes Design Filter aus Edelstahl 316, gesintert, 40 bis 50 Mikron Austauschbare Elemente
Weitere Informationen:
Sieb oder Filter:
Filter
Geeignete Medien:
Gas, Flüssigkeit
Maximale Durchflussrate:
4.05l/min
Filterfeinheit:
50µm
Anschluss:
1/4" A-Lok
Gehäusematerial:
Edelstahl
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Maximaler Arbeitsdruck:
414 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Gewinde Fitting Typ:
A-Lok
Betriebsdruck Bereich:
0 → 414 bar
Weitere Suchbegriffe: 4325268, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Pumpensiebe und -filter, Parker, 4AF4L50SS, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Pump Strainers & Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 99,36*
€ 122,25*
38 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 106,89*
€ 127,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.