Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Edelstahl-Rohrverschraubung Anschluss T-Stück 72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4324833
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ETM12-316
EAN/GTIN:
     5059041919791
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Hydraulik T-Stück
Fitting Typ = Anschluss
Anschlussrichtung = T-Stück
Länge = 72mm

Maß A und C in der Strichzeichnung sind typisch, handfest. A-LOK® T-Stück mit gleichen Verschraubungen
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Anschluss
Anschlussrichtung:
T-Stück
Länge:
72mm
Weitere Suchbegriffe: T-Schraubanschlüsse, T-Stück, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, hydraulik t-stück edelstahl, t verbindungsstück, t-stück parker, 4324833, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, Parker, ETM12316, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.