| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4324811 Herst.-Nr.: ETM6-316 EAN/GTIN: 5059041909938 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Anschluss Anschlussrichtung = T-Stück Länge = 53.9mm
Maß A und C in der Strichzeichnung sind typisch, handfest. A-LOK® T-Stück mit gleichen Verschraubungen Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Anschluss | Anschlussrichtung: | T-Stück | Länge: | 53.9mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: T-Schraubanschlüsse, T-Stück, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, hydraulik t-stück edelstahl, t verbindungsstück, t-stück parker, 4324811, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, Parker, ETM6316, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings |
| | |
| |