| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4324760 Herst.-Nr.: M12MSC1/2N-316 EAN/GTIN: 5059041907156 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Kupplung Anschlussrichtung = Gerade Gewindegröße 1 = 1/2Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewinde Standard 1 = NPT
Maß A und C in der Strichzeichnung sind typisch, handfest. A-LOK® gerader Steckverbinder Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Kupplung | Anschlussrichtung: | Gerade | Gewindegröße 1: | 1/2Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Gewinde Standard 1: | NPT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: parker einschraubanschluss, 4324760, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, Parker, M12MSC12N316, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings |
| | |
| |