Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-SI Speicherdrossel Induktivität, Ferrit-Kern, 12 μH, ±20%, 14.5A, Anschlusskabel / R-DC 8mΩ, Ø 28.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4324439
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7441501
EAN/GTIN:
     5059042064278
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
speicherdrossel
Induktivität = 12 μH
Gleichstrom max. = 14.5A
Montageart = Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max. = 8mΩ
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 28.5mm
Tiefe = 14.5mm
Abmessungen = 28.5 (Dia.) x 14.5mm
Kernmaterial = Ferrit
Anschlussraster = 12mm
Serie = WE-SI
Betriebstemperatur min. = -25°C

Wurth Ringkerndrosseln Serie WE-FI/SI. Drahtinduktivitäten der Serie WE-FI von Würth Elektronik haben einen magnetischen Pulverkern und sind ideal für die Verwendung als Lagerentstörer in Chopper-Reglern oder als Filter oder Glättungsdrosseln zur Entstörung in Thrystor- oder Triac-Schaltkreisen geeignet. Die Nennwerte basieren auf Empfehlungen der verschiedenen Hersteller von Chopper-Regler-ICs. Anwendungsbereich. Geringe Eisenverluste Gute Lagerfähigkeit Geringes abgestrahltes Rauschen Verzinnte Lötanschlussklemmen für eine einfache Montage Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis Induktivitätstoleranz: ±20 %. Filter-/Glättungsdrosseln bis 10 MHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
12 μH
Gleichstrom max.:
14.5A
Montageart:
Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max.:
8mΩ
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
28.5mm
Tiefe:
14.5mm
Abmessungen:
28.5 (Dia.) x 14.5mm
Kernmaterial:
Ferrit
Anschlussraster:
12mm
Serie:
WE-SI
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 4324439, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 7441501, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.