Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-4321682
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     01.0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktstift
multi-contact kontaktstift
kontaktstift
Lochdurchmesser = 5mm
Nennstrom = 100A
Gewindegröße = M5
Herausragende Höhe = 50mm

Zubehör Stecker/Buchsen. Stecker und Buchsen mit Schrauben zum Einschrauben in Kabelschuhklemmen, Sammelschienen, Kontaktblöcken oder zum Einsatz in isolierten Gehäusen für Gestelleinbau Stecker in Größen 3 und 8mm erhältlich und entsprechende Buchsen in Größen von 5 und 8mm erhältlich
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
5mm
Nennstrom:
100A
Gewindegröße:
M5
Herausragende Höhe:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 4321682, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Einbaubuchsen, Staubli, 010004, Test & Measurement, Test Connectors, Terminal Posts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,69*
€ 82,9311
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,88*
€ 79,5872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,55*
€ 78,0045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,43*
€ 65,9617
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,53*
€ 63,7007
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,59*
€ 56,6321
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,58*
€ 53,0502
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,08*
€ 46,5052
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.