Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-4321222
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     01.0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktstift
multi-contact kontaktstift
kontaktstift
Lochdurchmesser = 8mm
Nennstrom = 240A
Gewindegröße = M8
Herausragende Höhe = 78mm

Nicht isolierte Buchsen. Mehrkontaktbuchsen mit Gewindestiften, geeignet zum Einschrauben in Kabelanschlussösen, Sammelschienen, Kontaktblöcke oder zur Einpassung in isolierte Gehäuse für Gleitgestell-Technologie. Erhältlich in Buchsengröße 3 mm, 5 mm, 6 mm und 8 mm. Nennstrom (A): 3 mm (40), 5 mm (70), 6 mm (100), 8 mm (130)
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
8mm
Nennstrom:
240A
Gewindegröße:
M8
Herausragende Höhe:
78mm
Weitere Suchbegriffe: 4321222, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Einbaubuchsen, Staubli, 010006, Test & Measurement, Test Connectors, Terminal Posts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,96*
€ 49,9324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,26*
€ 47,9094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,84*
€ 45,0296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,99*
€ 39,2581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,24*
€ 37,1756
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,77*
€ 33,0463
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,03*
€ 30,9757
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,33*
€ 26,5727
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.