Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schiebeschalter Rastend, 1-poliger Wechsler PCB-Montage 400 mA @ 20 V, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-429498
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     429498
EAN/GTIN:
     5056070925571
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Kontaktanordnung = SPDT
Montageart = PCB-Montage
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 400 mA @ 20 V
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 10.16mm
Breite = 5.08mm
Tiefe = 9.2mm
Abmessungen = 10.16 x 5.08 x 9.2mm
Kontaktwiderstand = 20mΩ
Lebensdauer mechanisch = 30000Operations
Betriebstemperaturbereich = -30 → +85°C

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPDT
Montageart:
PCB-Montage
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
400 mA @ 20 V
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
10.16mm
Breite:
5.08mm
Tiefe:
9.2mm
Abmessungen:
10.16 x 5.08 x 9.2mm
Kontaktwiderstand:
20mΩ
Lebensdauer mechanisch:
30000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, rs pro schiebeschalter, 429498, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, 5FS1S102M2RES, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7001659
ab € 3,67*
Zubehör
RS Pro
7001656
ab € 2,79*
Zubehör
RS Pro
207393
ab € 5,88*
Zubehör
RS Pro
7932553
ab € 1,28*
Zubehör
RS Pro
7001653
ab € 3,68*
Zubehör
RS Pro
7932557
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.