Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD SOT-23, einzeln typ. 3 V, 5 V, 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-426130
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LMV321RILT
EAN/GTIN:
     5059042509090
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.3MHz
Flankensteilheit typ. = 0.45V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 97 dB
Breite = 1.75mm

LMV321, LMV324, LMV358, Operationsverstärker mit geringer Leistungsaufnahme und erweitertem Eingangs-/Ausgangsspannungsbereich. Der LMV321 (einfach), der LMV358 (zweifach) und der LMV324 (vierfach) sind Universal-Operationsverstärker. Mit einem so niedrigen Energieverbrauch und einem ausreichenden Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (GBP) finden sie in Stromkreisen von batteriebetriebenen und tragbaren Geräten Anwendung. Netzteilfunktion von 2,7 V bis 6 V Erweiterter Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich Niedriger Versorgungsstrom: 145 μA Verstärkungs-Bandbreite-Produkt: 1 MHz Toleranz gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD): 2 kV
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.3MHz
Flankensteilheit typ.:
0.45V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
97 dB
Breite:
1.75mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, operationsverstärker sot-23, 426130, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, LMV321RILT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,133* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.