Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDSSK-T/P D-Sub-Gehäuse gewinkelt / gerade, 15-polig, Schwarz, Größe A, aus ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4257856
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDSSK-P-15-L-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 15
Gehäusematerial = ABS
Gehäuseausrichtung = gewinkelt / gerade
Farbe = Schwarz
Zugentlastung = Ja
Serie = MHDSSK-T/P

Kunststoff-/ Metallhauben MHDSSK. Sub-D Hauben aus Kunststoff und metallisierten Kunststoff Hauben mit Snap Rastung Kunststoffausführung aus Polyamid UL94 V-0 Zugentlastung aus Metall Metallisierte Ausführung aus einem ABS-Werkstoff nach UL94 V0 - extrem haltbar und mit exzellenter EMV-Abschirmung Metallisierte Ausführung wird mit metallisierten Kabelverschraubungen in 2 Größen geliefert Geeignet für Kabel max. 11,5mm 2 Version 9-polig mit nur einer Rändelschraube
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gehäusematerial:
ABS
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt / gerade
Farbe:
Schwarz
Zugentlastung:
Ja
Serie:
MHDSSK-T/P
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse 15pol, steckergehäuse, d-sub gehäuse kunststoff, 4257856, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, MHDSSKP15LK, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 1,55*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,43*
€ 3,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.