Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl LED Signalleuchte Weiß, 8-48V ac/dc / 785mcd, Ø 4.9mm x 26mm, Sockel BA9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Marl LED Signalleuchte Weiß, 8-48V ac/dc / 785mcd, Ø 4.9mm x 26mm, Sockel BA9s
Artikel-Nr.:
     108EL-4243841
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     255-997-64-38
EAN/GTIN:
     5059045448495
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Nennspannung = 8-48V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Intensität = 785mcd
Lampensockel = BA9s
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 4.9mm
Länge = 26mm
Nennstrom = 10mA
Lebensdauer = 100000h

Diese LEDs dürfen nur mit passend ausgelegten Lampenfassungen verwendet werden. Während des Betriebs darf der Zugang zu unter Strom stehenden Teilen nicht möglich sein. 110-V-AC-LEDs können nicht mit einem Vorwiderstand bei 230 V AC verwendet werden. T3 BA9s MBC, Serie 255. Die internen intelligenten Schaltkreise ermöglichen einen durchgehend optimalen Helligkeitspegel Bipolar - arbeitet bei jeder beliebigen Spannung zwischen 8 und 48 V AC/DC Minimaler Stromverbrauch mit geringer Wärmeerzeugung Hohe Zuverlässigkeit - MTBF 100.000 Stunden Interne Vergussmasse sorgt für Stoß- und Vibrationsfestigkeit
Weitere Informationen:
Nennspannung:
8-48V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Intensität:
785mcd
Lampensockel:
BA9s
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
4.9mm
Länge:
26mm
Nennstrom:
10mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led 48v ba9s, led ba9s, ba9s 48v, 4243841, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Marl, 2559976438, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,62*
€ 15,99*
€ 5,90*
ab € 10,99*
€ 17,82*
2 Tage
1
€ 14,99*
ab € 11,71*
€ 22,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 12,35*
Zubehör
RS Pro
4389515
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.