Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-423611
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     935982251
EAN/GTIN:
     5059045689348
Suchbegriffe:
Prüfspitze
hirschmann prüfspitze rot
prüfspitze hirschmann
prüfspitze rot
Nennspannung = 50V ac
Nennstrom = 1A
Farbe = Rot
Prüfspitzentyp = Fest
Spitzengröße = 2mm
Spitzenmaterial = Edelstahl
Sondenbuchsen-Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

Sofern nicht anders angegeben, sollten diese Prüfspitzen nicht zum Testen von Stromkreisen mit mehr als 50 Vac verwendet werden. Werden unter Strom stehende Stromkreise geprüft, darf die Sicherungsbelastbarkeit auf keinen Fall über der angegebenen Belastbarkeit der verwendeten Prüfspitzen liegen. Prüfspitzen (4 mm). Anschluss durch eingebaute 4 mm Buchse. ;ul> ;li>Inklusive Schutzdeckel ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50V ac
Nennstrom:
1A
Farbe:
Rot
Prüfspitzentyp:
Fest
Spitzengröße:
2mm
Spitzenmaterial:
Edelstahl
Sondenbuchsen-Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 423611, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Prüfsonden, Hirschmann Test & Measurement, 935982251, Test & Measurement, Test Connectors, Test Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.