Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4mm Klemmprüfspitze Schwarz 2mm, 50V / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-423453
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 111-100
EAN/GTIN:
     5059045449546
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Prüfspitze
hirschmann klemmprüfspitze schwarz
Produkt Typ = Hakenclip
Spitzentyp = Haken
Farbe = Schwarz
Nennstrom = 10A
Nennspannung = 50V
Spitzengröße = 2mm
Sondenbuchsen-Größe = 4mm
Länge = 180mm

Klemmprüfspitze 4mm KLEPS 20. Länge: 130mm Lange Sonden hoher Qualität zur Verwendung mit Prüfgeräten usw. Federbelasteter Haken. Robuste Konstruktion mit bequemer Drucktastenbetätigung. Anschluss an Sondenkabel über integrierte Buchse, 4mm, oder durch Schraube. Nennstrom: 10A (max.), Betriebsspannung: 60V DC (max.).
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Hakenclip
Spitzentyp:
Haken
Farbe:
Schwarz
Nennstrom:
10A
Nennspannung:
50V
Spitzengröße:
2mm
Sondenbuchsen-Größe:
4mm
Länge:
180mm
Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitzen hirschmann, klemmprüfspitze, 423453, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Klemmprüfspitzen, Hirschmann Test & Measurement, 930111100, Test & Measurement, Test Connectors, Grabber & Hook Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.