Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Kupplung, Klauenkupplung, Außen-Ø 25mm / Bohrung 8mm x 35.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4231832
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     MJS25-8-A
EAN/GTIN:
     5059040268920
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
ruland klauenkupplung
klauenkupplung
klauenkupplung welle
Kupplungs-Typen = Klauenkupplung
Außendurchmesser = 25mm
Länge = 35.3mm

Nur eine Nabe wird mitgeliefert. Zwei Naben und eine Drehmomentscheibe sind für eine komplette Montage erforderlich. Diese Teile werden separat angeboten. Stellschrauben-Ausführung
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Klauenkupplung
Außendurchmesser:
25mm
Länge:
35.3mm
Weitere Suchbegriffe: 4231832, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Ruland, MJS258A, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ruland
JD16/25-98R
ab € 9,90*
Zubehör
Ruland
JD16/25-92Y
ab € 9,91*
Zubehör
Ruland
JD16/25-85B
ab € 19,10*
Zubehör
Ruland
MJS25-6-A
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.