Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Kupplung, Klauenkupplung, Außen-Ø 19mm / Bohrung 6mm x 27.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ruland Kupplung, Klauenkupplung, Außen-Ø 19mm / Bohrung 6mm x 27.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4231804
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     MJS19-6-A
EAN/GTIN:
     5059040268913
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
ruland klauenkupplung
klauenkupplung
klauenkupplung welle
Kupplungs-Typen = Klauenkupplung
Außendurchmesser = 19mm
Länge = 27.2mm

Nur eine Nabe wird mitgeliefert. Zwei Naben und eine Drehmomentscheibe sind für eine komplette Montage erforderlich. Diese Teile werden separat angeboten. Stellschrauben-Ausführung
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Klauenkupplung
Außendurchmesser:
19mm
Länge:
27.2mm
Weitere Suchbegriffe: 4231804, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Ruland, MJS196A, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ruland
JD12/19-98R
ab € 9,25*
Zubehör
Ruland
JD12/19-92Y
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.