Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Kupplung, Klauenkupplung, Außen-Ø 19mm / Bohrung 5mm x 27.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ruland Kupplung, Klauenkupplung, Außen-Ø 19mm / Bohrung 5mm x 27.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4231797
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     MJS19-5-A
EAN/GTIN:
     5059040269040
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
ruland klauenkupplung
klauenkupplung
klauenkupplung welle
Bohrung = 5mm
Außendurchmesser = 19mm
Länge = 27.2mm

Nur eine Nabe wird mitgeliefert. Zwei Naben und eine Drehmomentscheibe sind für eine komplette Montage erforderlich. Diese Teile werden separat angeboten. Stellschrauben-Ausführung
Weitere Informationen:
Bohrung:
5mm
Außendurchmesser:
19mm
Länge:
27.2mm
Weitere Suchbegriffe: 4231797, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Ruland, MJS195A, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ruland
JD12/19-98R
ab € 9,25*
Zubehör
Ruland
JD12/19-92Y
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.