Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Kupplung, Klauenkupplung, Außen-Ø 25mm / Bohrung 10mm x 11.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4231747
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     MJC25-10-A
EAN/GTIN:
     5060641259835
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Klemmnabe
ruland klauenkupplung
klemmnabe
Bohrung = 10mm
Außendurchmesser = 25mm
Länge = 11.9mm

Kupplung nur zu Illustrationszwecken abgebildet. Es sind zwei Naben pro Kupplungsbaugruppe erforderlich. Klammertyp. Clamp style jaw couplings from Ruland. These couplings have a large torque capacity and a balanced design. To complete your assembly two hubs must be purchased. A jaw spider must be placed in between these couplings. Please view our essential extras for suitable jaw spider torque disks. Eine komplette Kupplungsbaugruppe umfasst zwei Naben und eine entsprechende Drehmomentscheibe ; beachten Sie, dass diese Teile separat bestellt werden müssen .
Weitere Informationen:
Bohrung:
10mm
Außendurchmesser:
25mm
Länge:
11.9mm
Weitere Suchbegriffe: klauenkupplung welle, 4231747, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Ruland, MJC2510A, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ruland
JD16/25-98R
ab € 9,90*
Zubehör
Ruland
JD16/25-92Y
ab € 9,91*
Zubehör
Ruland
JD16/25-85B
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.