Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Kupplung, Klauenkupplung, Außen-Ø 19mm / Bohrung 8mm x 27.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ruland Kupplung, Klauenkupplung, Außen-Ø 19mm / Bohrung 8mm x 27.2mm
Ruland Kupplung, Klauenkupplung, Außen-Ø 19mm / Bohrung 8mm x 27.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4231703
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     MJC19-8-A
EAN/GTIN:
     5060641288590
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Klemmnabe
ruland klauenkupplung
klemmnabe
Kupplungs-Typen = Klauenkupplung
Außendurchmesser = 19mm
Länge = 27.2mm

Kupplung nur zu Illustrationszwecken abgebildet. Es sind zwei Naben pro Kupplungsbaugruppe erforderlich. Klammertyp. Clamp style jaw couplings from Ruland. These couplings have a large torque capacity and a balanced design. To complete your assembly two hubs must be purchased. A jaw spider must be placed in between these couplings. Please view our essential extras for suitable jaw spider torque disks. Eine komplette Kupplungsbaugruppe umfasst zwei Naben und eine entsprechende Drehmomentscheibe ; beachten Sie, dass diese Teile separat bestellt werden müssen .
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Klauenkupplung
Außendurchmesser:
19mm
Länge:
27.2mm
Weitere Suchbegriffe: klauenkupplung welle, 4231703, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Ruland, MJC198A, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ruland
JD12/19-98R
ab € 9,25*
Zubehör
Ruland
JD12/19-92Y
ab € 8,83*
Zubehör
Ruland
JD12/19-85B
ab € 16,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.