Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady PP Halter Typ Einstellbare Ventilverriegelung, 127mm bis 165mm, Ø 6.5mm, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-422652
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     065592
EAN/GTIN:
     5059039038596
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
Sicherheitsventil
Überdruckventil
Typ = Einstellbare Ventilverriegelung
Farbe = Gelb
Material = PP
Befestigungspunkt Größe min. = 127mm
Befestigungspunkt Größe max. = 165mm
Bügeldurchmesser = 6.5mm

Gate-Verriegelungen. Aus solidem, ungebundenem Kunststoff. Sicher und leicht zu montieren. Passt über Ventilhebel mit unterschiedlichen Durchmessern Beständig gegen Chemikalien und niedrige Temperaturen Ventil kann auf jeden beliebigen Wert gestellt werden – Verriegelung verhindert Manipulation oder weitere Einstellung Edelstahlscharnier für hohe Festigkeit und Sicherheit Einzigartige abnehmbare Mitte passt für OS ;amp;Y- oder Außenspindel-Durchlassventile Entwickelt für alle Verriegelungen mit einem Bügeldurchmesser von max. 9,5 mm und einem vertikalen Bügelfreiraum von mindestens 19 mm.
Weitere Informationen:
Typ:
Einstellbare Ventilverriegelung
Farbe:
Gelb
Material:
PP
Befestigungspunkt Größe min.:
127mm
Befestigungspunkt Größe max.:
165mm
Bügeldurchmesser:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: Wartungssicherung, wartungssicherung brady, sicherheitsventil, pp durchgangsventil, 422652, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Brady, 065592, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,42*
€ 38,05*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,22*
€ 39,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
051344
ab € 109,77*
Zubehör
Brady
051345
ab € 109,81*
Zubehör
Brady
051346
ab € 109,11*
Zubehör
Brady
051353
ab € 106,39*
Zubehör
Brady
51339
ab € 92,43*
Zubehör
RS Pro
7924509
ab € 13,83*
Zubehör
RS Pro
7924506
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.