Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli Messing 39.5mm Krokodilklemme, Rot isoliert, 19A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4225045
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9521-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme
Nennstrom = 19A
Backenöffnung = 39.5mm
Kontaktmaterial = Messing
Isoliert = Ja
Farbe = Rot
Steckertyp = 4 mm

422-5039 und 422-5045 sind Kat. II, 893-5774 und 893-5777 sind Kat. IV. Dolphin-Prüfklemmen, Kat. II, Kat. III und Kat. IV, Serie XDK. Mehrzweckklemmen, die die Sicherheitsanforderungen IEC/EN 61010 erfüllen Sicherheits-Abgreifklemmen, mit runder Isolierung und Gegenstück mit 4 mm-Sicherheitssteckern und Tastköpfen Verzahnte Klemmen zum Halten von Leitern mit einem Durchmesser bis zu 30 mm, trotzdem auch für dünne Drähte geeignet Der Standardtyp nimmt ummantelte 4 mm Stecker auf Die Ausführung mit Tastkopfverlängerung nimmt sowohl Stecker als auch Tastköpfe mit 4 mm Steckerspitzen auf.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
19A
Backenöffnung:
39.5mm
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliert:
Ja
Farbe:
Rot
Steckertyp:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: multicontact abgreifklemme, 4225045, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Staubli, 66952122, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 7,38*
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 9,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,27*
€ 17,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.