| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-420978 Herst.-Nr.: PCT-102-21 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| cTUVus, CE. PCT-100 Heißluftunterheizung und Leiterplattenhalter. Das PCT-100 erwärmt mit seiner besonders hohen Heizleistung gezielt die Unterseite der Leiterplatte und eignet sich damit für anspruchsvolle Anwendungen wie z. B. bleifreie, mehrschichtige Leiterplatten und Baugruppen mit großen Masseflächen. Diese gezielte Erwärmung erleichtert Tätigkeiten wie etwa das Löten oder Nacharbeiten mit Heißluft und ermöglicht so deutliche Einsparungen bei der Verarbeitungszeit. Schnelles Erreichen der Arbeitstemperatur, erhöhte Produktivität Kontrollierte Abkühlung verhindert Thermoschocks an Leiterplatten und Komponenten Eingangsspannung: 230 V Heizleistung: 450 W Luftstrom: 0,288 m²/min Temperaturregelung: variabel bis 300 °C Gewicht: 1,6 kg Abmessungen: 205(L) x 155(B) x 65(H) mm Für EGB-Bereiche geeignet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 420978, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplattenätzung, Vorbereitung und Entwicklung, Ätzausrüstung, Metcal, PCT10221, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Etching, Preparation & Developing, Etching Equipment |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 896,35* | € 955,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 880,34* | € 959,71* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 864,80* | € 959,72* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.305,09* | € 1.403,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|