| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-420956 Herst.-Nr.: SFV-CNL04 EAN/GTIN: 4016138561364 |
| |
|
| | |
| Spitzen-Form = Konisch Abtriebsgröße = 0,4 mm Spitzenserie = SFV
PS800E-Spitzen. Lötspitzenkartuschen Serie „F wurden für das bleifreie Löten entwickelt. Das System liefert Leistung nach Bedarf, leichte Belastung oder schwere thermische Belastung mit der „Metcal Smartheat-Technologie. Die Temperatur bleibt hierbei mit nominell 380 °C konstant. Für den Einsatz mit MFR-PSt- und PS-800E-Systemen mit MFR-CA2- und PS-CA2-Spulen Weitere Informationen: | | Spitzen-Form: | Konisch | Abtriebsgröße: | 0,4 mm | Spitzenserie: | SFV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch, 420956, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Metcal, SFVCNL04, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,54* | € 13,93* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,62* | € 13,96* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,24* | € 15,14* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,65* | € 15,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|