Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tafelmontage Kippschalter beleuchtet 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus 16 A @ 125 V AC, Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-419845
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     419845
EAN/GTIN:
     5056070990029
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
rs pro kippschalter 1-polig ein-aus
hebelschalter
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Kontaktnennstrom = 16 A @ 125 V AC
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Flachstecker
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 20.2mm
Betätigerlänge = 16mm
Betätigermaterial = PC
Nennspannung = 250 V, 125V
Kontaktwiderstand = 0.05Ω
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Kontaktnennstrom:
16 A @ 125 V AC
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Flachstecker
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
20.2mm
Betätigerlänge:
16mm
Betätigermaterial:
PC
Nennspannung:
250 V, 125V
Kontaktwiderstand:
0.05Ω
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 1pol, 419845, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, R13112BPW1811851, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PHE840MR7220MR05R06L2
ab € 29,54*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 2,69*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 3,30*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,72*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,60*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 6,06*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.