Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauchanschluss 4mm 1/8Zoll-Gewinde Polyamid Stecknippel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlauchanschluss 4mm 1/8Zoll-Gewinde Polyamid Stecknippel
Artikel-Nr.:
     108EL-4197401
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4197401
EAN/GTIN:
     5056112000969
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schlauch Innendurchmesser = 4mm
Gewindegröße = 1/8Zoll
Schlauch-Endverbindertyp = Schlauchkupplungsadapter
Gehäusematerial = Polyamid
Fitting Typ = Stecknippel
Verbinder Richtung = Gerade
Thread-Standard = R

Gerader Steckverbinder. Diese Verbinder mit kegeligem Gewinde verfügen über eine kegelige Schraube an einem Ende und einen Steckschlauchverbinder am anderen Ende. Der Schlauch sitzt dank der Rippen fest auf dem Schlauchverbinder. Die 3 erhältlichen Gewindetypen sind wie folgt farbig markiert: metrisches kegeliges Gewinde (hellgrau), Whitworth-Rohrgewinde (anthrazit) und NPT-Gewinde (schwarz).
Weitere Informationen:
Schlauch Innendurchmesser:
4mm
Gewindegröße:
1/8Zoll
Schlauch-Endverbindertyp:
Schlauchkupplungsadapter
Gehäusematerial:
Polyamid
Fitting Typ:
Stecknippel
Verbinder Richtung:
Gerade
Thread-Standard:
R
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung pom, schlauchkupplung, schlauchkupplung g 1/8, 4197401, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, RS PRO, 7108910004, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1665075
ab € 21,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.